Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 22nF / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1356260
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06035C223K4Z2A
EAN/GTIN:
     5059043634937
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 1.6 x 0.81 x 0.9mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.81mm
Höhe = 0.9mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

AEC-Q200-zertifiziert. MLCC-Kondensatoren mit FLEXITERM, AVX. Mehrschicht-Keramikkondensatoren von AVX mit FLEXITERM dienen zur Verbesserung der mechanischen Biegefestigkeit und Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen eines Standard-Keramikkondensators mit einem X7R-Dielektrikum. Die FLEXITERM-Technologie wurde von AVX entwickelt um den Bedarf an Bauteilen mit verbesserter mechanischer Festigkeit und Flexibilität bei der Verwendung in rauen Umgebungen wie Automobilen und Anwendungen mit starken Temperaturschwankungen zu erfüllen. Sie ermöglicht ein Durchbiegen von bis zu 5 mm ohne innere Brüche, was 3 mm über dem Industriestandard von 2 mm liegt. Diese MLCCs reduzieren biegungsbedingte Brüche von Leiterplatten und bieten eine erhöhte Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen von 3.000 Zyklen und mehr, ein Basismetall-Elektrodensystem sowie eine Produktauswahl in Kfz- und kommerzieller Qualität. AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungsbereich. Leiterplatten mit hoher Biegebelastung Anwendungen mit Temperaturschwankungen Anwendungen im KFZ-Bereich
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
1.6 x 0.81 x 0.9mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.81mm
Höhe:
0.9mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1356260, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 06035C223K4Z2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.