Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MGJ6 DC/DC-Wandler 1.5W 24 V dc IN, ±15V dc OUT / 300mA PCB-Montage 5.7kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1355951
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MGJ6D241505DC
EAN/GTIN:
     5059041651837
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 1.5 W, 4.5W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 300mA
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 5.7kV dc
Breite = 27.81mm
Serie = MGJ6
Lastausregelung = 0.1
Temperatur min. = -40°C

isolierter DC/DC-Konverter der Serie Murata MGJ. Isolierte DC/DC-Konverter der Serie Murata MGJ bieten eine ideale Lösung für ;quot;High Side ;quot; und ;quot;Low Side ;quot; Gatter-Antriebsschaltkreise für IGBTs und MOSFETs in Brückenschaltungen. Die Serie MGJ bietet eine Auswahl an asymmetrischen Ausgangsspannungen und ermöglicht es Ihrer Anwendung, die Ansteuerung für eine optimale Systemeffizienz zu optimieren. Die Serie MGJ wurde mit hohen Anforderungen an die Isolation entwickelt, kann somit in Motorantriebe und Wechselrichtern zum Einsatz kommen und gewährleistet eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Optimierte bipolare Ausgangsspannungen für IGBT-/MOSFET-Gate-Antriebe Durchgangssperrspannung 3 kV dc SMD-Gehäuse Extrem niedrige Kupplungskapazität: 15 pF 5,7 k V dc Isolationsprüfspannung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
1.5 W, 4.5W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
300mA
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
5.7kV dc
Breite:
27.81mm
Serie:
MGJ6
Lastausregelung:
0.1
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 1355951, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MGJ6D241505DC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.