Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU MOD II Crimp-Anschlussklemme für AMPMODU MOD II-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.1mm² / 0.3mm²,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1355051
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     181270-1
EAN/GTIN:
     5056282838560
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = AMPMODU MOD II-Steckverbindergehäuse
Serie = AMPMODU MOD II
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.1mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.3mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 26AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 22AWG

Steckverbinder-Crimpkontakte TE Connectivity AMPMODU Mod II. Eine Serie von Crimp-Buchsenleistenkontakt für den Einsatz in den Steckverbindergehäusen AMPMODU Mod II. Die Kontakte der Serie AMPMODU Mod II sind in den Ausführungen verzinnt oder vergoldet und für die Drahtgrößenbereiche 24 bis 20 AWG und 26 bis 22 AWG erhältlich. Teilenummern 280530-x, 181270-x und 181271-x sind Kontakte mit Standard-Anpressdruck. Teilenummern 280708-x, 281556-x, 182206-x und 182207-x sind Kontakte mit hohem Anpressdruck. Anwendung. • Kfz • Tragbare Geräte • Gaming • Medizinbereich • Telekommunikation • Prüfung und Messung
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
AMPMODU MOD II-Steckverbindergehäuse
Serie:
AMPMODU MOD II
Minimale Drahtgröße mm2:
0.1mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.3mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
26AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
22AWG
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, 1355051, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 1812701, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,41*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,67*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,85*
1 Tag
19895
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,337*
€ 0,873*
1 Tag
29
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 205,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
280358-0
ab € 0,0904*
Zubehör
TE Connectivity
58535-1
ab € 260,95*
Zubehör
TE Connectivity
58654-1
ab € 293,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.