Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt AMPMODU MOD II Polzahl Gesamt 1 181270-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V466121
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     181270-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1
Lieferumfang:
Einzeln
Weitere Informationen:
Höhe:
2.2 mm
Länge:
1.9 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
12.0 mm
Nennspannung:
40 V/AC
Herst.-Teilenr.:
181270-1
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenkontakt
Isolationsmaterial:
Thermoplastik UL94V-1
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
24
AWG min.:
20
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, TE Connectivity, AMPMODU, 509-2161, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,65*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,83*
1 Tag
20205
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,337*
€ 0,853*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,09*
€ 14,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
280358-0
ab € 0,0923*
Zubehör
TE Connectivity
58535-1
ab € 271,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.