Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 47μF, 25V dc SMD, 4.4mm, Gehäuse 2917, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354374
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSD476K025R0150
EAN/GTIN:
     5059043674131
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2917
Äquivalenter Serienwiderstand = 150mΩ
Anschlussraster = 4.4mm
Länge = 7.3mm
Höhe = 2.9mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie = TPS
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Tantal-Kondensatoren AVX Serie TPS (D). Die Serie TPS von AVX umfasst eine Vielzahl von Festelektrolytkondensatoren mit geringem ESR. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,15–1500 μF / 2,5–50 V und sind in 14 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die Kondensatoren der Serie TPS Mn02 von AVX sind eine ausgezeichnete Wahl für Stromversorgungsanwendungen sowie DC/DC-Wandler mit mittlerer Leistung. Eigenschaften und Vorteile. Festelektrolytkondensatoren mit niedrigem ESR CV-Bereich 0,15–1500 μF /2,5–50 V In 14 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Stromversorgungsanwendungen DC/DC-Wandler mit mittlerer Leistung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2917
Äquivalenter Serienwiderstand:
150mΩ
Anschlussraster:
4.4mm
Länge:
7.3mm
Höhe:
2.9mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie:
TPS
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 47µf 25 v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1354374, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSD476K025R0150, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,58*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 459,56*
€ 535,24*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 474,70*
€ 551,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 535,24*
€ 636,9356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 480,34*
€ 571,6046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 471,50*
€ 561,085
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 463,07*
€ 551,0533
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 459,56*
€ 546,8764
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,91912* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D476K025AT
ab € 0,499*
Ähnlich
Kemet
T491D476K016AT
ab € 0,277*
Ähnlich
Kemet
T491D476K020AT
ab € 0,326*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD476K016RNJ
ab € 0,18*
Ähnlich
Vishay
TR3D476K025C0150
ab € 0,73*
Ähnlich
Vishay
TR3D476K025C0150
ab € 0,719*
Ähnlich
Vishay
TR3E476K025C0100
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.