Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T491D476K016AT Tantal-Kondensator SMD 47 µF 16 V 10 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-458380-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D476K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Kemet T491D476K016AT Tantal-Kondensator SMD 47 µF 16 V 10 % 1 St.

Tantal-Chip-Kondensator T49

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 7343 · Kapazität (elektrisch) (num): 47 µF · Nennspannung: 16 V · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Kemet
Bauform (Widerstand/Kondensator):
7343
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
T491D476K016AT+
Nennspannung:
16 V
Kapazität (elektrisch) (num):
47 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 47uf 16v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Kemet, T491D476K016AT, T491D476K016AT+, 538-2672, Tantalkondensatoren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,333*
€ 0,406*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,54*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,56*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,56*
Lager 102
316
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491C476K016AT
ab € 0,207*
Ähnlich
Kemet
T491D476M025AT
ab € 0,44*
Ähnlich
Kemet
T495D476K020ATE175
ab € 0,675*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD476K016RNJ
ab € 0,18*
Ähnlich
Vishay
293D476X9020D2TE3
ab € 0,241*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.