Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491 Kondensator, MnO2, 47μF, 25V dc SMD, ±10%, Gehäuse D, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET T491 Kondensator, MnO2, 47μF, 25V dc SMD, ±10%, Gehäuse D, +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1726650
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D476K025AT
EAN/GTIN:
     5059043573533
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = D
Äquivalenter Serienwiderstand = 700mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie = T491
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 11,8 μA

Schwarzes Band am Gehäuse weist auf positive Klemme hin. Serie T491. Tantal-SMD-Kondensatoren der Serie KEMET T491, speziell entwickelt für automatisierte SMD-Prozesse und Anlagen. Die Serie T491 kombiniert die bewährte Tantal-Technologie von KEMET mit aktuellsten Materialien, Verfahren und Automatisierungen. Das Ergebnis sind hocheffiziente und zuverlässige Kondensatoren. Die Anschlüsse der Serie T491 bestehen zu 100 % aus mattiertem Zinn und bieten ausgezeichnete Benetzungseigenschaften sowie Kompatibilität mit SMD-Lot Systemen. Symmetrische, flexible Anschlüsse Lasermarkiertes Gehäuse Halogenfreies Epoxidharz Gehäuse mit niedriger Bauhöhe RoHS-konforme und lose Anschlüsse
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
D
Äquivalenter Serienwiderstand:
700mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie:
T491
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
11,8 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 47µf 25 v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1726650, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T491D476K025AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37000
500
Frei Haus
ab € 0,499*
€ 0,666*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,81*
1
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,85*
5
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 2,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 405,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D476K016AT
ab € 0,277*
Ähnlich
Kemet
T491D476K020AT
ab € 0,326*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD476K016RNJ
ab € 0,18*
Ähnlich
Vishay
293D476X9025D2TE3
ab € 0,42*
Ähnlich
Vishay
293D476X9020D2TE3
ab € 0,241*
Ähnlich
Vishay
293D476X9025D2TE3
ab € 0,476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.