Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 47nF / 200V dc, Gehäuse 1210 (3225M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353847
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12102C473KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043618456
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 3.3 x 2.5 x 2.8mm
Länge = 3.3mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
3.3 x 2.5 x 2.8mm
Länge:
3.3mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 47nf 200v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1353847, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 12102C473KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.