Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Sensors OsiSense XM Druckschalter, 0bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353726
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLA002A2C11
EAN/GTIN:
     3389110711202
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
Wasser-Druckschalter
Betriebsdruck min. = 0bar
Geeignete Medien = Luft, Öl, Wasser
Serie = OsiSense XM
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = -13°C
Betriebstemperatur max. = +158°C
IP Schutzart = IP65, IP66
Einstelldruckbereich = 0 → 2.5bar

Angegebener Druck gilt ;quot;pro Zyklus ;quot; und (gelegentlich). OsiSense XMLA-Druckschalter. Schneider Electric XMLA-Druckschalter für Steuerschaltkreise werden verwendet, um den Druck von Hydraulikölen, Süßwasser, Meerwasser, Luft, Dampf, korrosiven Flüssigkeiten oder viskosen Produkten zu kontrollieren. Die XMLA-Druck- und Unterdruckschalter haben ein festes Differenzial und sind für die Erkennung eines einzelnen Schwellenwerts ausgelegt. Festes Differenzial Externes Druckeinstellungsfenster verfügbar Sprungkontakte 1 Schließer und 1 Öffner Temperaturbereich: –25 bis +70 °C Schutzart: IP65 mit Einsteck-Steckverbinder, IP66 mit Anschlussklemmen Betriebsrate: bis zu 120 Schaltspiele / Min. für Membran und 60 / Min. für Kolben Medienanschluss: 1/4 Zoll NPT Leerrohranschluss: 1/2 Zoll NPT
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0bar
Geeignete Medien:
Luft, Öl, Wasser
Serie:
OsiSense XM
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
-13°C
Betriebstemperatur max.:
+158°C
IP Schutzart:
IP65, IP66
Einstelldruckbereich:
0 → 2.5bar
Weitere Suchbegriffe: Wasserdruckschalter, schneider electric drucktaster 1s 1ö, mechanischer sicherheitsschalter, druckluftschalter telemecanique, 1353726, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Telemecanique Sensors, XMLA002A2C11, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 94,53*
€ 115,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,24*
€ 115,44*
€ 5,95*
ab € 97,57*
€ 118,48*
Frei Haus
ab € 99,20*
€ 119,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 183,48*
€ 217,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.