Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 220nF / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353244
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08055C224K4T2A
EAN/GTIN:
     5059043673479
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 2.01 x 1.25 x 1.4mm
Länge = 2.01mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.4mm
Entstörklasse = Class II

AVX – dielektrische Mehrschicht-Keramikkondensatoren X7R. Die dielektrischen MLCC-Kondensatoren X7R von AVX bieten eine „temperaturbeständige Serie an Kondensatoren für einen großen Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C. Diese Kondensatoren sind eine ausgezeichnete Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, die Änderungen der Kapazität aufgrund von angelegten Spannungen unterliegen. Eigenschaften und Vorteile. Kapazität ±15 % von -55 °C bis +125 °C „Temperaturbeständige Serie an Kondensatoren. Anwendungsbereich. Sie können mit einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, bei denen Änderungen der Kapazität auftreten, verwendet werden
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
2.01 x 1.25 x 1.4mm
Länge:
2.01mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.4mm
Entstörklasse:
Class II
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 220nf, 1353244, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 08055C224K4T2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0424*
1 Tag
235
5
€ 14,99*
ab € 0,0203*
€ 0,1232*
1
€ 5,90*
ab € 0,0469*
€ 0,4504*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,0505
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 169,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C224K5RACAUTO
ab € 0,0285*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055C224KAT2A
ab € 0,0392*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055C224KAZ2A
ab € 0,0419*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.