Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 68pF / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353217
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08055A680JAT2A
EAN/GTIN:
     5059043160788
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 68pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 2.01 x 1.25 x 0.94mm
Länge = 2.01mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.94mm
Entstörklasse = Class I

MLCC-Kondensatoren mit COG (NPO)-Dielektrikum, AVX 0805. Die MLCCs (Multilayer Ceramic Capacitors) der Serie AVX COG (NPO) besitzen eines der stabilsten Kondensator-Dielektrika auf dem Markt. Die Kapazitätenänderung bei Temperaturen beträgt 0 ±30 S/min/°C und damit weniger als ±0,3 % von –55 °C bis +125 °C. Der Betriebstemperaturbereich beträgt 55 °C bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Kapazität:
68pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
2.01 x 1.25 x 0.94mm
Länge:
2.01mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.94mm
Entstörklasse:
Class I
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1353217, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 08055A680JAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36000
4000
€ 14,99*
ab € 0,0112*
€ 0,019*
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0293*
1
€ 5,90*
ab € 0,0143*
€ 0,1631*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 117,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.