Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 18pF / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1352529
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     04025A180JAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 18pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.56mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.56mm
Anschlussklemmentyp = SMD

AVX 0402 COG (NPO) Dielektrikum MLCCs. Die Kondensatoren mit Dielektrika AVX COG (NPO) bieten eine der stabilsten Kondensator-Dielektrika auf dem Markt. Die Kapazitätsänderung bei Temperaturen Beträgt 0 ±30 ppm/°C und damit weniger als ±0,3 % C im Bereich von –55 °C bis +125 °C, Betriebstemperaturbereich 55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
18pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.56mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.56mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 50v, 1352529, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 04025A180JAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
230000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00391*
€ 0,00671*
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
2 Tage
5170
100
€ 5,95*
ab € 0,0105*
€ 0,0224*
1
€ 5,90*
ab € 0,00341*
€ 0,1017*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 148,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0402JRNPO9BN180
ab € 0,00193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.