Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ITZ DC/DC-Wandler 9W 24 V dc IN, 24V dc OUT / 375mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1351289
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ITZ0924S24
EAN/GTIN:
     5059039936526
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 9W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 375mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP-8
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 21.85mm
Serie = ITZ
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur max. = +85°C

XP Power – Serie ITZ 9 Watt. Die 9-W-DC/DC-Wandler der Serie ITZ sind wahrscheinlich die kleinsten der Branche. Die Geräte beherbergen einen extrem großen 4:1-Eingang und sind mit Einfach- und Zweifachausgang erhältlich. Die Konverter befinden sich in einem ultrakompakten SIP-8-Gehäuse aus Metall und weisen eine Effizienz von bis zu 89 % auf. Für diese Konverter sind keine zusätzlichen Kühlkörperbauteile oder erzwungenen Luftströme erforderlich; damit ist gewährleistet, dass sie den kleinstmöglichen Platz einnehmen. Durch eine Ein/Aus-Fernbedienungsfunktion können die Konverter zur Startsequenzierung oder zum automatischen Ein- und Ausschalten des Geräts gesteuert werden. Zu den typischen Anwendungen für die Serie ITZ gehören mobile, tragbare und drahtlose Produkte und alle energiesparenden Anwendungen, bei denen Isolierung und Gleichspannungsumwandlung erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile. Ultrakompaktes SIP-8-Gehäuse 9-W-Wandler mit den kleinsten Abmessungen Einfach- und Zweifachausgang Eingangsbereich von 4:1 Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C 1500 V dc Isolierung Vollständig geregelter Ausgang Keine Mindestlast erforderlich Ein/-Ausschaltung per Fernbedienung 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
9W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
375mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP-8
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
21.85mm
Serie:
ITZ
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1351289, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, ITZ0924S24, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.