Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal LLB LED-Lampe 230 V ac/dc, 240 V ac/dc, BA15d Sockel Gelb, Glaskolben, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1350767
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     893011313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED Anzeigelampen
LED Modul
Serie = LLB
Zubehörtyp = Glaskolben
Farbe = Gelb
Lampen-Typ = LED
Lampensockel = BA15d
Nennstrom = 21 mA
Betriebsspannung = 230 V ac/dc, 240 V ac/dc
Besondere Merkmale = Blinklicht

Auer-LED-Glühlampen. Professionelle Auer-Serie von LED-Glühlampen zur Anpassung an Signaltürme und Signalleuchten. Eigenschaften und Vorteile. Optionen für dauerhaftes oder blinkendes Licht Schlag- und schwingungsfest Wartungsfrei Starker Helligkeit und hohe Lichtausstrahlung Lange Lebensdauer – bis zu 100000 Stunden
Weitere Informationen:
Serie:
LLB
Zubehörtyp:
Glaskolben
Farbe:
Gelb
Lampen-Typ:
LED
Lampensockel:
BA15d
Nennstrom:
21 mA
Betriebsspannung:
230 V ac/dc, 240 V ac/dc
Besondere Merkmale:
Blinklicht
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, led blinkleuchte 230v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, 1350767, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, AUER Signal, 893011313, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 29,58*
€ 47,30*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 37,79*
€ 53,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,29*
€ 58,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.