Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal LLB LED-Lampe 24 V ac/dc, BA15d Sockel Rot, Glaskolben, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1350763
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     893012405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED Anzeigelampen
LED Modul
Serie = LLB
Zubehörtyp = Glaskolben
Farbe = Rot
Lampen-Typ = LED
Lampensockel = BA15d
Nennstrom = 43 mA
Betriebsspannung = 24 V ac/dc
Besondere Merkmale = Blinklicht

Auer-LED-Glühlampen. Professionelle Auer-Serie von LED-Glühlampen zur Anpassung an Signaltürme und Signalleuchten. Eigenschaften und Vorteile. Optionen für dauerhaftes oder blinkendes Licht Schlag- und schwingungsfest Wartungsfrei Starker Helligkeit und hohe Lichtausstrahlung Lange Lebensdauer – bis zu 100000 Stunden
Weitere Informationen:
Serie:
LLB
Zubehörtyp:
Glaskolben
Farbe:
Rot
Lampen-Typ:
LED
Lampensockel:
BA15d
Nennstrom:
43 mA
Betriebsspannung:
24 V ac/dc
Besondere Merkmale:
Blinklicht
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, blinkleuchte led 24v rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 1350763, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, AUER Signal, 893012405, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,27*
€ 51,84*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 37,04*
€ 52,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.