Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal LLL LED-Lampe 230 V ac/dc, 240 V ac/dc, BA15d Sockel Gelb, Glaskolben, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1350762
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     893001313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Serie = LLL
Zubehörtyp = Glaskolben
Farbe = Gelb
Lampen-Typ = LED
Lampensockel = BA15d
Nennstrom = 21 mA
Betriebsspannung = 230 V ac/dc, 240 V ac/dc
Besondere Merkmale = Dauerlicht

Auer-LED-Glühlampen. Professionelle Auer-Serie von LED-Glühlampen zur Anpassung an Signaltürme und Signalleuchten. Eigenschaften und Vorteile. Optionen für dauerhaftes oder blinkendes Licht Schlag- und schwingungsfest Wartungsfrei Starker Helligkeit und hohe Lichtausstrahlung Lange Lebensdauer – bis zu 100000 Stunden
Weitere Informationen:
Serie:
LLL
Zubehörtyp:
Glaskolben
Farbe:
Gelb
Lampen-Typ:
LED
Lampensockel:
BA15d
Nennstrom:
21 mA
Betriebsspannung:
230 V ac/dc, 240 V ac/dc
Besondere Merkmale:
Dauerlicht
Weitere Suchbegriffe: LED Anzeigelampen, LED Modul, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, led dauerleuchte 230v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, 1350762, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, AUER Signal, 893001313, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,85*
€ 44,94*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 31,45*
€ 45,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.