Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal LLL LED-Lampe 24 V ac/dc, BA15d Sockel Gelb, Glaskolben, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1350761
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     893001405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Serie = LLL
Zubehörtyp = Glaskolben
Farbe = Gelb
Lampen-Typ = LED
Lampensockel = BA15d
Nennstrom = 29 mA
Betriebsspannung = 24 V ac/dc
Besondere Merkmale = Dauerlicht

Auer-LED-Glühlampen. Professionelle Auer-Serie von LED-Glühlampen zur Anpassung an Signaltürme und Signalleuchten. Eigenschaften und Vorteile. Optionen für dauerhaftes oder blinkendes Licht Schlag- und schwingungsfest Wartungsfrei Starker Helligkeit und hohe Lichtausstrahlung Lange Lebensdauer – bis zu 100000 Stunden
Weitere Informationen:
Serie:
LLL
Zubehörtyp:
Glaskolben
Farbe:
Gelb
Lampen-Typ:
LED
Lampensockel:
BA15d
Nennstrom:
29 mA
Betriebsspannung:
24 V ac/dc
Besondere Merkmale:
Dauerlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,93*
€ 44,94*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 31,46*
€ 45,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.