Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron NPN LWL-Sensor Vorverdrahtet 50 Hz, 60 Hz Steckverbinder mit wenig Verkabelungsaufwand 1 ms (Standardmodus),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1347843
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3NX-FA6
EAN/GTIN:
     5059039366576
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
Ausgangstyp = NPN
Anschlusstyp = Vorverdrahtet
Lichtquelle = Rote LED
Anschluss = Steckverbinder mit wenig Verkabelungsaufwand
Leistungsaufnahme = 840 mW @ 35 mA
Schaltfrequenz = 50 Hz, 60 Hz
Gehäusematerial = Polycarbonat
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 104.8mm
Schnittstelle = CC-Link, CompoNet, EthernetCAT
Erfüllte Normen = CE, IEC 60947-1

Smart Fibre-Verstärkereinheiten E3NX-FA. Die LWL-Verstärkereinheiten der Serie E3NX-A sind Sensoren mit erhöhter Leistungsfähigkeit für eine ultrastabile und einfache Erkennung. Die Erfassungsreichweite und die Mindestspezifikationen zur Objekterfassung der Sensoren wurden verbessert und ermöglichen eine einfache Erfassung in einer Vielzahl von Anwendungen. Der Sensor hat ein kontrastreiches Weiß-auf-Schwarz-Display für erhöhte Lesbarkeit auch aus der Ferne. Erweiterte intelligente Abstimmung, konsistent für alle Benutzer Automatische Einstellung auf optimalen Einfallspegel Wartungs-Signalausgang zur Verringerung der Ausfallzeit
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
NPN
Anschlusstyp:
Vorverdrahtet
Lichtquelle:
Rote LED
Anschluss:
Steckverbinder mit wenig Verkabelungsaufwand
Leistungsaufnahme:
840 mW @ 35 mA
Schaltfrequenz:
50 Hz, 60 Hz
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
104.8mm
Schnittstelle:
CC-Link, CompoNet, EthernetCAT
Erfüllte Normen:
CE, IEC 60947-1
Weitere Suchbegriffe: omron lwl-verstärker, lwl verstärker, 1347843, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E3NXFA6, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 152,69*
€ 194,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,94*
€ 200,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,57*
€ 235,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.