Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power TR10 Schaltregler, Eingang 8 → 28V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 1A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1346949
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     TR10S05
EAN/GTIN:
     5059039931439
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = 8 → 28V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Wirkungsgrad = 90%
Brumm- und Störspannung = 100mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = TR10
Netzausregelung = 1%
Gewicht = 2.1g

XP Power – DC/DC-Wandler Serie TR10. Die Serie TR10 von XP Power bietet eine sehr zuverlässige Serie von 3-poligen SIP-Schaltreglern für 1 A. Die Serie verfügt über ein Industriestandard-Gehäuse, ist kostengünstig und verfügt über einen breiten Eingangsbereich bis 28 V. Die Serie TR10 hat eine Betriebstemperatur von –40 °C bis +85 °C bei einem hohen Wirkungsgrad von 93 % und ist LM78MXX-kompatibel. Eigenschaften und Vorteile. Preiswert 93 % Wirkungsgrad LM78MXX-kompatibel Enge Regelung Kleines 3-poliges SIP-Gehäuse Volle Leistung bis 60 °C (kompletter Bereich von –40 °C bis +85 °C) Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen der Stufe B
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
8 → 28V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Wirkungsgrad:
90%
Brumm- und Störspannung:
100mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
TR10
Netzausregelung:
1%
Gewicht:
2.1g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1346949, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, XP Power, TR10S05, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,77*
€ 4,74*
2 Tage
12
€ 5,95*
ab € 3,37*
€ 5,08*
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 6,12*
1 Tag
717
€ 14,99*
ab € 4,41*
€ 7,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP-K7805-1000R3
ab € 2,35*
Ähnlich
Multicomp
MP-K78L05-1000R3
ab € 2,13*
Ähnlich
RS Pro
1934004
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.