Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power VET30 Steckernetzteil 30W, 90 → 264V ac, 15V dc / Maximum of 2000mA, C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1346937
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VET30US150C2-JA
EAN/GTIN:
     5059039935260
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = IEC
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = Maximum of 2000mA
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = DC Klinken-Stecker
Eingangsanschluss = C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 30W
Kabellänge = 1500mm
Betriebsdauer = (Minimum) 250kh
Energieeffizienzklasse = VI

XP Power – AC/DC-Netzteile Serie VET30. Die Serie VES30 von XP Power bietet eine hervorragende Auswahl von steckbaren 30-W-Netzteilen, die alle eine Energieeffizienz der Energieklasse VI aufweisen. Diese äußerst zuverlässigen Netzteile weisen eine einzelne Ausgangsspannung von 12 V bis 24 V auf. Diese mit einem Standard-Klinkenstecker erhältlichen Adapter sind für eine Vielzahl von kostensensiblen Anwendungen geeignet und bieten gleichzeitig branchenweit führende Leistung. Eigenschaften und Vorteile. Energieeffizienzklasse VI Europäische CoC Stufe 2 Universaleingang Ausgangsspannungen von 12 V bis 24 V Klasse-II-Konstruktion Preiswert
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
IEC
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
Maximum of 2000mA
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
DC Klinken-Stecker
Eingangsanschluss:
C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
30W
Kabellänge:
1500mm
Betriebsdauer:
(Minimum) 250kh
Energieeffizienzklasse:
VI
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 15v 30w, steckernetzgerät, steckernetzgeräte 15v, 1346937, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, VET30US150C2JA, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,88*
€ 19,05*
€ 5,90*
ab € 13,41*
€ 19,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1752785
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.