Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LPRS HF-Modul 433MHz bis 38.4Kbit/s FSK moduliert / +10dBm RS-232, 3.3 → 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-133759
Hersteller:
     LOW Power Radio Solutions
Herst.-Nr.:
     ER400TRS-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
funkmodul 433 mhz
Baugruppentyp = Modul
Erweiterungssteckplätze = 433MHz
Modulations-Technik = FSK
Maximale RF-Datenrate = 38.4Kbit/s
Ausgangsleistung max. = +10dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -105dBm
Unterstützte Busschnittstellen = RS-232
Versorgungsspannung = 3.3 → 5.5V
Abmessungen = 38 x 4 x 14mm
Höhe = 14mm
Länge = 38mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 4mm

ETSI. ER400TRS-02 easyRadio-Transceiver-Modul. Der ER400TRS-02 easyRadio-Transceiver ist ein komplettes SoM (System-on-Module), das einen Hochleistungs-HF-Transceiver mit sehr geringer Leistungsaufnahme mit einem Mikrocontroller und einem Spannungsregler kombiniert. HF-Trägerfrequenz: 433 MHz ISM-Band HF-Ausgangsleistung: +5 dBm Modulation: FSK Empfängerempfindlichkeit: –103 dBm @ 19,2 kbit/s, 0,1 % (BER) Reichweite: 250 m (Sichtlinie) OTA-Datenrate: 2400–38400 bit/s mit Manchester-Codierung Tx-Puffer: 180 Byte Paket-Handler für Easy-Radio-Protokoll mit CRC-16-Generierung/Prüfung Anpassbare Easy-Radio-Daten-ID Programmierbare Verschlüsselung Repeater-Modus Schnelle Bestätigung RSSI-Ausgang Hostkommunikation: Seriell UART mit RTS/CTS-Flusssteuerung EEPROM-Speicher speichert Konfigurationsdaten Feststellung absinkender Spannung (BOD) in Mikrocontrollern Quarzfrequenzstabilität: ±10 ppm Netzteil: +2,5V bis +5,5 V dc Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Abmessungen: 38 x 14 x 4mm Anwendungen: Fernerfassung/-steuerung, lokale Kommunikation für das Internet der Dinge (IoT)
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Erweiterungssteckplätze:
433MHz
Modulations-Technik:
FSK
Maximale RF-Datenrate:
38.4Kbit/s
Ausgangsleistung max.:
+10dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-105dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
RS-232
Versorgungsspannung:
3.3 → 5.5V
Abmessungen:
38 x 4 x 14mm
Höhe:
14mm
Länge:
38mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 133759, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, LPRS, ER400TRS02, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,26*
Zubehör
Crystek
CBPFS-0433
ab € 41,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.