Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilemark ECO WiFi-Antenne 5,9 GHz Extern / 6dBi Typ N Buchse Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1336548
Hersteller:
     Mobile Mark
Herst.-Nr.:
     ECO6-5900-WHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
rundstrahlantenne 6dbi
wlan antenne
Intern/Extern = Extern
Physische Form Antenne = Stabantenne
Anschlusstyp = Typ N
Verstärkung = 6dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Gewicht = 340g
Betriebstemperatur min. = -40°C

Antenne – Omni DSRC ECO6-5900. Diese ECO-Rundantenne wurde für alle neuen Daten- und Breitband-Systeme konzipiert. Umfasst auch DSRC-Systeme (Dedicated Short Range Communications, dedizierte Kommunikation über kurze Entfernungen). Die Antenne kann für drahtlose Anwendungen, die unter ITS (Intelligente Transportsysteme) fallen, z. B. Intelligente Autobahnmeistereien, Kollisionsvermeidung und Mautsysteme, eingesetzt werden. Darüber hinaus befindet sich das Antennenelement in einer robusten, weißen Glasfaser-Kuppel und wurde getestet, um den rauesten Umgebungen standzuhalten.
Weitere Informationen:
Intern/Extern:
Extern
Physische Form Antenne:
Stabantenne
Anschlusstyp:
Typ N
Verstärkung:
6dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Gewicht:
340g
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1336548, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Mobilemark, ECO65900WHT, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.