Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, RDE MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1nF ±5% / 50V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1335665
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDE5C1H102J0M1H03A
EAN/GTIN:
     5059043596983
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 50V dc
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 4 x 2.5 x 3.5mm
Länge = 4mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 3.5mm
Serie = RDE
Entstörklasse = Class I

Nicht zu verwenden für KFZ-Antriebsstrang- und Sicherheitsausrüstung. Serie RDE. Murata RDE Kondensatoren mit radialen Anschlussdrähten wurden für gewerbliche Anwendungen entwickelt. Die mehrschichtige Keramikkondensatoren sind klein, verfügen aber über große Kapazität und niedrige ESR-Eigenschaften für hohe Frequenz. Mit Beschichtung aus Epoxidharz mit radialen Zinn-/Kupferzuleitungen. Anwendungsbereich. Gewerbliche Elektronik Unterhaltungselektronik Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
50V dc
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
4 x 2.5 x 3.5mm
Länge:
4mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
3.5mm
Serie:
RDE
Entstörklasse:
Class I
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 50v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 1nf, 1335665, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, RDE5C1H102J0M1H03A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0386*
€ 0,1682*
1 Tag
980
5
€ 14,99*
ab € 0,0741*
€ 0,3038*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,365*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,365*
€ 0,434
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.