Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol Kristall 511 Lötzinn bleifrei 95.5%Sn 0%Pb 0.7%Cu 3.8%Ag, 217°C, Ø 1mm / 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stannol Kristall 511 Lötzinn bleifrei 95.5%Sn 0%Pb 0.7%Cu 3.8%Ag, 217°C, Ø 1mm / 250g
Artikel-Nr.:
     108EL-1335617
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     810837
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn95,5ag3,8cu0,7
lötzinn
Modellnummer = Kristall 511
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217°C
Anteil Silber = 3.8%
Anteil Zinn = 95.5%
Flussmittel Typ = Kolophonium
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 2.7 %, 3 %
Anteil Kupfer = 0.7%

Stannol Serie Kristall. Die Lötdrähte der Serie Kristall von Stannol wurden eigens für reinigungsfreie Schwall- und Reflow-Lötprozesse entwickelt. Daneben sind sie auch für Reparaturarbeiten nach einer Reinigung geeignet, ohne eine weitere Reinigung zu erfordern. Die Lötdrähte der Serie Kristall von Stannol bieten ein schnelles Löten auf Kupfer- und Messingflächen sowie lotbeschichteten Materialien. Halogenid-aktivierte Versionen zeigen zudem eine gute Aktivität auf Nickel, je nach dem Oxidationszustand der Nickeloberfläche. Die gute Wärmestabilität von Stannol Kristall-Flussmitteln bedeutet, dass sie auch für Lötverfahren mit hohen Schmelztemperaturen geeignet sind. Harz- und Flussmittelsysteme sind auf relativ geringe Rückstände und minimale Restaktivität ausgelegt. Dies wird erreicht, indem während des Lötvorgangs ein leichter Zerfall und eine leichte Verflüchtigung stattfindet. In einigen Situationen kann dies zu sichtbarem Rauch führen, allerdings müssen in jedem Fall Kolophoniumdämpfe aus dem Arbeitsbereich abgesaugt werden. Eigenschaften und Vorteile. Schnelles Löten (Vielzahl von Aktivitäten für alle Anwendungsbereiche). Gute Verteilung (auf Kupfer, Messing und Nickel). Transparente Rückstände. Wärmestabil (geringes Spritzen). Schwacher Geruch
Weitere Informationen:
Modellnummer:
Kristall 511
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217°C
Anteil Silber:
3.8%
Anteil Zinn:
95.5%
Flussmittel Typ:
Kolophonium
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
2.7 %, 3 %
Anteil Kupfer:
0.7%
Weitere Suchbegriffe: lötzinn stannol, 1335617, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Stannol, 810837, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.