Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD Diode , 200V / 700mA, 2-Pin SOD-123


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ROHM SMD Diode , 200V / 700mA, 2-Pin SOD-123
Artikel-Nr.:
     108EL-1333277
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RF071MM2STR
EAN/GTIN:
     5059043043074
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-123
Dauer-Durchlassstrom max. = 700mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 850mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 25ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 15A

Dioden mit kurzer Erholzeit, ROHM
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-123
Dauer-Durchlassstrom max.:
700mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
850mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
25ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
15A
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, smd-diode sod323, smd diode, 1333277, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RF071MM2STR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,77*
1
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.