Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD Schottky Diode , 40V / 200mA, 2-Pin SOD-323FL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1333241
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RB521VM-40TE-17
EAN/GTIN:
     5059043006680
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323FL
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 540mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1A

Schottky-Dioden, bis zu 900 mA, ROHM
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323FL
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
540mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1A
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, 1333241, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RB521VM40TE17, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,285*
Lager 108
8
€ 8,95*
ab € 2,03*
€ 3,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0812* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 28,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.