Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD Schottky Diode , 30V / 1.5A, 2-Pin SOD-123FL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ROHM SMD Schottky Diode , 30V / 1.5A, 2-Pin SOD-123FL
Artikel-Nr.:
     108EL-1333231
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RB070MM-30TR
EAN/GTIN:
     5059043043654
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-123FL
Dauer-Durchlassstrom max. = 1.5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 490mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Schottky-Dioden, 1 A bis 30 A, ROHM
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-123FL
Dauer-Durchlassstrom max.:
1.5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
490mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, 1333231, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RB070MM30TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,335*
€ 1,22*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.