Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 13V / 1 W max, SOD-123FL 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 13V / 1 W max, SOD-123FL 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1333200
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KDZVTR13B
EAN/GTIN:
     5059043598499
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 13V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = SOD-123FL
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 2
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 2.7 x 1.7 x 0.9mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden, 1 W, Serie KDZ, ROHM
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
13V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
SOD-123FL
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
2
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
2.7 x 1.7 x 0.9mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, 1333200, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, KDZVTR13B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4953
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0821*
€ 0,6368*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,15*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 2,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.