Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 24V / 500 mW max, SOD-323HE 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 24V / 500 mW max, SOD-323HE 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1332911
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TDZVTR24
EAN/GTIN:
     5059043042459
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode sod323
Zenerspannung nom. = 24V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-323HE
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 2
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 2.1 x 1.5 x 0.8mm
Durchlassstrom = 10mA

Zenerdioden 500 mW, Serie TDZ, TFZ, ROHM
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
24V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-323HE
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
2
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
2.1 x 1.5 x 0.8mm
Durchlassstrom:
10mA
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode, 1332911, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, TDZVTR24, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,565*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.