Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments ESD-Schutzarray Bi-Directional Quad 8.8V 5.5V min., 10-Pin, SMD 3.6V max USON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1330731
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD4E02B04DQAR
EAN/GTIN:
     5059042061482
Suchbegriffe:
Diode
diode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 8.8V
Durchschlagspannung min. = 5.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = USON
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.6V
Pinanzahl = 10
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 17W
Impulsspitzen-Strom max. = 2A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 2.6 x 1.1 x 0.5mm
Breite = 1.1mm

ESD-Schutz-Array mit niedriger Kapazität für Hochgeschwindigkeits-Datenschnittstellen, Texas Instruments. ESD-Schutz übersteigt ±15 kV Human-Body Model (HBM) ±8 kV IEC 61000-4-2 Kontaktentladung ±15 kV IEC 61000-4-2 Luftspaltentladung Niedrige Eingangskapazität von 1,5 pF Niedriger Leckstrom von 1 nA (max.) Niedriger Versorgungsstrom von 1 nA Anwendungen in USB 2.0, Ethernet, FireWire™, SVGA-Video, Mobiltelefonen usw.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
8.8V
Durchschlagspannung min.:
5.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
USON
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.6V
Pinanzahl:
10
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
17W
Impulsspitzen-Strom max.:
2A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
2.6 x 1.1 x 0.5mm
Breite:
1.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1330731, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Texas Instruments, TPD4E02B04DQAR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,35*
1 Tag
2899
1
€ 14,99*
ab € 0,173*
€ 1,089*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.