| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1330093 Herst.-Nr.: Loctite 406 20g EAN/GTIN: 5060641228732 |
| | |
|
| | |
| Klebstofftyp = Cyanacrylat Verpackungseinheit = 20 g Handelsname = Loctite 406 Produktform = Flüssig Farbe = transparent Gebinde Typ = Flasche Geeignet für Metall = Ja Leichter/kein Geruch = Nein
Loctite SuperkleberDer Loctite 406 Sekundenkleber ist ein 20 g, niedrige Viskosität für den Einsatz mit Cyanacrylatkleber. Er wurde für die Verklebung von Kunststoffen und Elastomerwerkstoffen entwickelt, bei denen eine sehr schnelle Befestigung erforderlich ist. Dünne Klebelinien sorgen für schnelles Aushärten, und eine Vergrößerung des Klebespalts verzögert das Aushärten, womit der 406 in jedem Fall perfekt für Ihre Anwendung ist. Alle Modelle sind äußerst zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.Eigenschaften und VorteileSekundenkleber mit niedriger Viskosität Sorgt für eine gleichmäßige, schnelle Befestigung von ″schwierigen″ Kautschuken und Elastomeren Verbindet Polyethylen-, Polypropylen- und Polyolefinkunststoffe bei Verwendung mit Loctite 770 Primer Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 120 °C.AnwendungenHolz Leder Papier StoffZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Klebstofftyp: | Cyanacrylat | Verpackungseinheit: | 20 g | Handelsname: | Loctite 406 | Produktform: | Flüssig | Farbe: | transparent | Gebinde Typ: | Flasche | Geeignet für Metall: | Ja | Leichter/kein Geruch: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 20 g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, 1330093, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, Loctite, Loctite40620g |
| | |
| |