| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-473449 Herst.-Nr.: 473449 EAN/GTIN: 5056070998186 |
| | |
|
| | |
| Klebstofftyp = Cyanacrylat Verpackungseinheit = 20 g Produktform = Flüssig Farbe = transparent Gebinde Typ = Flasche Betriebstemperatur max. = +80°C Leichter/kein Geruch = Nein
Superschneller Sekundenkleber. Sekundenkleber mit mittlerer Viskosität Klebt zweimal so schnell wie gleichwertige oder ähnliche Cyanacrylatklebstoffe Geeignet für Einsatz auf porösen Oberflächen (Holz/Leder/Textilien) und Kunststoffen Standard-Anwendungsbereiche umfassen das Montieren von Leiterplatten und das Verkleben zweier unterschiedlicher Materialien Verpackung: Flasche, 20 g Weitere Informationen: | | Klebstofftyp: | Cyanacrylat | Verpackungseinheit: | 20 g | Produktform: | Flüssig | Farbe: | transparent | Gebinde Typ: | Flasche | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Leichter/kein Geruch: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sofortklebstoff 20g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, 473449, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, RS PRO, CS40, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Glues |
| | |
| |