| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1328140 Herst.-Nr.: 1399.17.0224 EAN/GTIN: 5059045756835 |
| |
|
| | |
| Intern/Extern = Extern Frequenzbereich = 1,71 → 6 GHz Montageart Antenne = Direktmontage Verstärkung = 1.5, 2, 2.5dBi Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne Innerer Aufbau Antenne = Dipol Gewicht = 50g Höhe = 55mm Serie = SENCITY Omni-S
Breitband-Mobilfunk-WiFi-Antenne Sencity® OMNI-S – 1399.17.0224, Huber+Suhner. Die Sencity Omni-S (1399.17.0224) ist ein omnidirektionale Breitbandantenne für mobile (Mobilfunk) und WiFi-Bänder. Bei dieser Antenne handelt es sich um eine Kurzantenne, die sowohl mit Zugriffspunkten als auch mit Clients verwendet werden kann. Die robuste Bauweise ermöglicht den Einsatz im Außenbereich mit minimaler Schutzart IP66. Weitere Informationen: | | Intern/Extern: | Extern | Frequenzbereich: | 1,71 → 6 GHz | Montageart Antenne: | Direktmontage | Verstärkung: | 1.5, 2, 2.5dBi | Richtcharakteristik Antenne: | Rundstrahlantenne | Innerer Aufbau Antenne: | Dipol | Gewicht: | 50g | Höhe: | 55mm | Serie: | SENCITY Omni-S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1328140, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Huber+Suhner, 1399170224, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas |
| | |
| |