Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel SNDHS DC/DC-Wandler 50.4W 280 V Gleichstrom IN, 24V dc OUT / 2.1A PCB-Montage 3 kV ac, 500V dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1327462
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     SNDHS50B24
EAN/GTIN:
     5059041075022
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 200 → 400 V dc
Nennleistung = 50.4W
Eingangsnennspannung = 280 V Gleichstrom
Ausgangsstrom = 2.1A
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = 21.6 → 26.4V
Isolationsspannung = 3 kV ac, 500V dc
Tiefe = 44.5mm
Serie = SNDHS
Lastausregelung = 100mV
Temperatur max. = +95°C

Serie SNDHS. Die isolierten DC/DC-Wandler der Serie SNDHS sind sehr kompakt und eignen sich ideal für Anwendungen bei Platzmangel. Sie bieten eine hohe Bandbreite von Nennleistungen und Ausgangsspannungen und sind daher äußerst vielseitig. Zusätzliche Funktionen umfassen Fernabtastung, Ein/Aus per Fernbedienung und Alarm. Die Einheiten bieten auch Überstrom- und Überspannungsschutz. 3 Jahre Garantie. Eigenschaften und Vorteile. Kompakter DC/DC-Konverter, Serie SNDHS umfasst die Serie DHS Hoher Wirkungsgrad Integrierte Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutzschaltungen Integriertes Ein-/Ausschalten per Fernsteuerung (sekundär und optional) Kontaktkühlung (zum Beispiel: Wärmeabstrahlung von der Aluminium-Grundplatte an den angeschlossenen Kühlkörper) AC/DC-Konverter kann ersetzt werden durch Serie SNDPG (nur SNDHS50B/SNDHS100B/SNDHS250B)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
200 → 400 V dc
Nennleistung:
50.4W
Eingangsnennspannung:
280 V Gleichstrom
Ausgangsstrom:
2.1A
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
21.6 → 26.4V
Isolationsspannung:
3 kV ac, 500V dc
Tiefe:
44.5mm
Serie:
SNDHS
Lastausregelung:
100mV
Temperatur max.:
+95°C
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 1327462, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Cosel, SNDHS50B24, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,77*
€ 254,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.