Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel CHS DC/DC-Wandler 200.4W 24 V dc IN, 12V dc OUT / 16.7A PCB-Montage 1 kV ac, 500V dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1325403
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     CHS3002412-B
EAN/GTIN:
     5059041597807
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 200.4W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 16.7A
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = -20/+10%
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 1 kV ac, 500V dc
Tiefe = 12.7mm
Serie = CHS
Lastausregelung = 24mV
Temperatur max. = +85°C

Serie CHS. Die DC/DC-Wandler der Serie CHS bieten eine große Bandbreite an Nennleistungen und Ausgangsspannungen, womit sie äußerst vielseitig und für zahlreiche Anwendungen geeignet sind. Weitere Merkmale umfassen Fernabtastung, Fernsteuerung für Ein/Aus sowie Überstrom- und Überspannungsschutz. 5 Jahre Garantie. Eigenschaften und Vorteile. Kompakter DC/DC-Wandler in Standardgröße, ;amp;quot;BRICK SIZE ;amp;quot; für den Telekommunikationsmarkt Hohe Effizienz Hohe Dichte Hohe Zuverlässigkeit: kein integrierter Aluminium- und Tantal-Elektrolytkondensator Integriertes Ein-/Ausschalten per Fernsteuerung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
200.4W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
16.7A
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
-20/+10%
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
1 kV ac, 500V dc
Tiefe:
12.7mm
Serie:
CHS
Lastausregelung:
24mV
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, dc-dc wandler ics, 1325403, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Cosel, CHS3002412B, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.