Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Steckdose Typ E - Französisch 1-fach Innenbereich Weiß / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-131797
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266876 Z-SD230-BS
EAN/GTIN:
     4015082668761
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Anzahl der Ausbrüche = 1
Farbe = Weiß
Geschaltet = Nein
Innen- oder Außenbereich = Innenbereich
Nennstrom = 16A
Minimale Gehäusetiefe = 60mm
Schutzart = IP20
Erdklemme = Ja

EATON-Zubehör. Eine Reihe von Zubehör, einschließlich Sammelschiene, Verlängerungsklemme und Schuko-Buchse mit Kindersicherung
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Farbe:
Weiß
Geschaltet:
Nein
Innen- oder Außenbereich:
Innenbereich
Nennstrom:
16A
Minimale Gehäusetiefe:
60mm
Schutzart:
IP20
Erdklemme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Französisch, TERKO-Steckdose, schuko-steckdose 1-fach, schuko-steckdose, schuko-steckdose eaton, 131797, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, Eaton, 266876ZSD230BS, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,83*
€ 21,64*
€ 5,90*
ab € 18,14*
€ 30,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.