Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CFR100 Kohleschicht Widerstand 100Ω ±5% / 1W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-131772
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CFR100J100R
EAN/GTIN:
     5056282831264
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
Widerstand = 100Ω
Leistung = 1W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Serie = CFR100
Temperaturkoeffizient = -500 → -100ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Te Connectivity Axial-Widerstände Serie CFR100, 1 W. Die Serie CFR von te Connectivity ist eine Serie von hochwertigen Kohleschichtwiderständen, deren Keramikkern einen hohen Aluminiumoxidanteil aufweist und ein Leistungs-Größen-Verhältnis bietet, das normalerweise nicht mit Kohlenstofffilmprodukten in Verbindung steht. Eine kostengünstige Lösung in Kombination mit hoher Zuverlässigkeit macht die CFR-Serie von Komponenten für den Einsatz in den meisten Arten von Schaltungen geeignet, einschließlich Audio-, Kommunikations-, Mess- und Computeranwendungen. Diese vielseitige Serie von axialen Widerständen ist in 5 Nennleistungen von 1 Ohm bis 10 MOhm erhältlich und bietet Widerstandslösungen für eine Vielzahl von kleinen und großen Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen. Die kleinste Gehäusegröße (CFR16) hat eine volle Nennleistung von 0,25 W. Qualitäts-Kohleschicht Hoher Aluminiumoxidanteil für ausgezeichnete Leistung bei Größenverhältnissen Erhältlich in mehreren Nennleistungen von 1 Ohm bis 10 MOhm. Anwendungen. Audioschaltung Kommunikation Messung Computeranwendungen
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
1W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
CFR100
Temperaturkoeffizient:
-500 → -100ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 131772, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CFR100J100R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16551
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0304*
€ 0,2399*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 2,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCF 1W 100R
ab € 0,0287*
Ähnlich
Multicomp
MCKNP01WJ0101A10
ab € 0,0365*
Ähnlich
RS Pro
7078625
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.