| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7078625 Herst.-Nr.: 7078625 EAN/GTIN: 5056112077855 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 100Ω Leistung = 1W Toleranz = ±5% Technologie = Kohleschicht Serie = RS Betriebstemperatur max. = +155°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Kohleschichtwiderstände, 1 W – vollständiger Gurt. Die Kohleschichtwiderstände der Serie RS mit axialem Anschluss bieten ausgezeichnete Langzeitstabilität und verfügen über standardmäßig mit Weichlot beschichtete Kupferdrähte. Zu den Anwendungen gehören Geräte in der Automobiltechnik, Kommunikationsgeräte und medizintechnische Geräte. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 100Ω | Leistung: | 1W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Kohleschicht | Serie: | RS | Betriebstemperatur max.: | +155°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7078625, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSCarbon100R5%1W, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |