Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCKNP01WJ0101A10 DRAHTWIDERSTAND, 100R, 5%, 1W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1903695
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCKNP01WJ0101A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: MCKNP
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 12 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCKNP01WJ0101A10, 1903695, 190-3695
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0365*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3884*
    € 0,4622
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1456*
    € 0,17326
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1109*
    € 0,13197
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0955*
    € 0,11365
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0774*
    € 0,09211
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0574*
    € 0,06831
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0487*
    € 0,05795
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0365*
    € 0,04344
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCKNP01SJ0101A10
    ab € 0,027*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    EP1W100RJ
    ab € 0,052*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CFR100J100R
    ab € 0,0304*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.