Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC ECO Supercut Schneidflüssigkeit, Spray 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1316304
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     31911
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
Handelsname = ECO Supercut
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 500 ml
Biologische Abbaubarkeit = Ja
Produktkategorie = Flüssigkeit

Weitere Details finden Sie im Datenblatt. CRC Eco Supercut. CRC Eco Supercut ist ein biologisch abbaubarer Schneidschmierstoff für alle Arten von Metallen. Die Schneidflüssigkeit ist ein ausgezeichnetes Schmier- und Kühlmittel und ist mit einem festen Verlängerungsrohr für bessere Präzision und den Einsatz an schwer erreichbaren Stellen ausgestattet. Eigenschaften und Vorteile. Chlorfrei. Natürliches Blanköl. Mit dem festen Verlängerungsrohr können Sie an schwer erreichbare Stellen gelangen. 360°-Ventil ermöglicht den Einsatz in jedem Winkel, auch auf dem Kopf stehend. Typische Anwendungen:. Verwenden Sie Eco Supercut an Ihrem Schleifmaschinen, Zahnradschneidern und für viele andere Anwendungen.
Weitere Informationen:
Handelsname:
ECO Supercut
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
500 ml
Biologische Abbaubarkeit:
Ja
Produktkategorie:
Flüssigkeit
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, crc schneidoel spray, kühl schmierstoff, kühlschmierstoff spray, 1316304, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schneideflüssigkeiten, CRC, 31911, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Cutting Fluids
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.