Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherung, nicht rückstellend 500mA 32 V ac, 63V dc Epoxidglas FF 1.6mm 0.8mm 0.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-131577
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3412.0113.22
EAN/GTIN:
     5059039799299
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung 500ma
smd-sicherung
smd-sicherung 500ma
Strom = 500mA
Betriebsspannung = 32 V ac, 63V dc
Charakteristik = FF
Gehäusematerial = Epoxidglas
Gehäuselänge = 1.6mm
Gehäusebreite = 0.8mm
Gehäusehöhe = 0.6mm
Ausschaltvermögen = 50 A @ 32 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +90°C
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.6mm

UL-Zulassung, CSA-Zulassung. Superflinke Miniatursicherungen, 1,6 x 0,8 mm. 1,6 x 0,8 mm Gehäuse Keramikkörper, verzinnte Kupferenden Superflink
Weitere Informationen:
Strom:
500mA
Betriebsspannung:
32 V ac, 63V dc
Charakteristik:
FF
Gehäusematerial:
Epoxidglas
Gehäuselänge:
1.6mm
Gehäusebreite:
0.8mm
Gehäusehöhe:
0.6mm
Ausschaltvermögen:
50 A @ 32 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+90°C
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.6mm
Weitere Suchbegriffe: 131577, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Schurter, 3412011322, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,65*
1 Tag
3351
1
€ 14,99*
ab € 0,276*
€ 0,989*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 0,99*
1
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,30*
1 Tag
200000
1000
Frei Haus
ab € 3,42106*
€ 3,67382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.