Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherung, nicht rückstellend 10A 125V ac/dc Thermoplast F 7.4mm 3.1mm 2.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-131505
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3404.0021.11
EAN/GTIN:
     5059039801404
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
schurter smd-sicherung
Strom = 10A
Betriebsspannung = 125V ac/dc
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Thermoplast
Gehäuselänge = 7.4mm
Gehäusebreite = 3.1mm
Gehäusehöhe = 2.6mm
Ausschaltvermögen = 100 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Klemmenmaterial = Kupferlegierung, verzinnt

UL-Zulassung, CSA-Zulassung. Sicherungen mit hohem Ausschaltvermögen. Geeignet für alle SMD-Lötverfahren Sicherungshalter Typ OHM63 (Best.-Nr. ; 167-5194 167-5194 ) muss separat bestellt werden Thermoplastgehäuse gemäß UL94V-0, verzinnte Messingklemmen
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Betriebsspannung:
125V ac/dc
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Thermoplast
Gehäuselänge:
7.4mm
Gehäusebreite:
3.1mm
Gehäusehöhe:
2.6mm
Ausschaltvermögen:
100 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Klemmenmaterial:
Kupferlegierung, verzinnt
Weitere Suchbegriffe: 131505, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Schurter, 3404002111, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,29*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 1,31*
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,39*
2 Tage
43
1
€ 14,99*
ab € 0,423*
€ 1,482*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.