Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER Programmiergerät Flasher ARM Programmer für Flash-Mikrocontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SEGGER Programmiergerät Flasher ARM Programmer für Flash-Mikrocontroller
SEGGER Programmiergerät Flasher ARM Programmer für Flash-Mikrocontroller
SEGGER Programmiergerät Flasher ARM Programmer für Flash-Mikrocontroller
SEGGER Programmiergerät Flasher ARM Programmer für Flash-Mikrocontroller
SEGGER Programmiergerät Flasher ARM Programmer für Flash-Mikrocontroller
Artikel-Nr.:
     108EL-1311332
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     5.07.01 Flasher ARM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Programmiergerät
segger programmiergerät
programmiergerät
Zum Einsatz mit = Flash-Mikrocontroller

Ethernet-Kabel, 20-poliges Ziel-Flachbandkabel, serielles RS-232-Kabel, USB-Kabel. Flasher ARM Programmer. Der Flasher ARM ist ein Programmiertool für Mikrocontroller mit integriertem oder externem Flash-Speicher und ARM-Kern. Flasher ARM wurde zur Programmierung von Flash-Zielen über die J-Flash-Software oder im eigenständigen Betrieb entwickelt. Darüber hinaus bietet der Flasher ARM die gesamte J-Link-Funktionalität. Unterstützte Prozessoren. ARM Cortex-A: A5/A7/A8/A9/A12/A15/A17 ARM Cortex-M: M0/M0+/M1/M3/M4/M7 ARM Legacy: ARM7, ARM9, ARM11. Merkmale. Eigenständiges JTAG/SWD-Programmiergerät (nach der Einrichtung kann der Flasher ohne PC-Programm gesteuert werden) 10/100 Ethernet über RJ45-Steckverbinder Unterstützt interne und externe Flash-Speichergeräte 64 MB Speicher für Zielprogramm Serielle Programmierung im Ziel unterstützt Dateien können als Massenspeicher oder über J-Flash aktualisiert werden Host-Schnittstelle: USB 2.0- oder RS-232-DE9-Steckverbinder Zielschnittstelle: JTAG/SWD, 20-polig Versorgung über USB-Verbindung Kann als J-Link (JTAG-Emulator) mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1 MB/s verwendet werden Programmierungsgeschwindigkeit typischerweise zwischen 30 KB/s und 1 MB/s Max. Programmierungsgeschwindigkeit ist von Ziel-Hardware und max. Programmierungsgeschwindigkeit des Flash-Speichers abhängig ASCII-Befehlsschnittstelle zur Steuerung des Flasher ohne PC-Programm Zulässiges Flashing ermöglicht die Begrenzung der Anzahl von Flash-Programmierungszyklen und – im Falle von externer Produktion – den Schutz des Flashers vor unbefugtem Zugriff Abmessungen: 121 x 66 x 30 mm Kostenlose Software-Updates, 2 Jahre Support
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
Flash-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: 1311332, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Debugger und In-Circuit-Emulatoren, SEGGER, 50701FlasherARM, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Debuggers & In-Circuit Emulators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 989,81*
€ 1.097,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.231,75*
€ 1.332,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,47*
€ 1.585,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,73*
€ 1.566,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,09*
€ 1.520,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,55*
€ 1.490,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,75*
€ 1.465,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.