Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER 5.07.01 FLASHER ARM FLASH-PROGRAMMIERER, FÜR ARM, CORTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2099963
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     5.07.01 FLASHER ARM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Programmiergerät
segger programmiergerät
programmiergerät
Merkmale: Flash-Programmierer für ARM- &, Cortex-MCU, Ethernet-Schnittstelle
  • Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: Cortex-M, Cortex-R4, ARM7, ARM9
  • Lieferumfang des Kits: Flash Programmer, US Power Supply
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboards, Evaluationstools, Löschgeräte, Programmiergeräte, SEGGER, 5.07.01 FLASHER ARM, 2099963, 209-9963
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    44
    Frei Haus
    ab € 1.023,75*
    € 1.101,07*
    Frei Haus
    ab € 1.255,78*
    € 1.339,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.101,07*
    € 1.310,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.081,09*
    € 1.286,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.047,56*
    € 1.246,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.023,75*
    € 1.218,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.