Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han DD Robustes Power Steckverbinder-Modul, 24-polig 10A Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han DD Robustes Power Steckverbinder-Modul, 24-polig 10A Stecker
HARTING Han DD Robustes Power Steckverbinder-Modul, 24-polig 10A Stecker
HARTING Han DD Robustes Power Steckverbinder-Modul, 24-polig 10A Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1293102
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09160243001
EAN/GTIN:
     5060641287234
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Nennstrom = 10A
Gender = Stecker
Serie = Han DD
Typ = Steckverbindereinsatz
Kontakt-Format = 24P+E
Anzahl der Reihen = 4
Betriebsspannung = 250 V
Anzahl der Kontakte = 24
Gewindegröße = M3 x 10

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Gleiche oder verschiedene Steckverbindertypen in Reihe müssen polarisiert werden, um einen falschen Anschluss zu verhindern. UL, CSA, SEV. Han DD® Einsätze. Hohe Dichte Pole: 24-108 Crimpkontakte müssen getrennt bestellt werden (geliefert in Beuteln zu 50 Stück) Kontakte in unterschiedlicher Größe und Beschichtung erhältlich
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Stecker
Serie:
Han DD
Typ:
Steckverbindereinsatz
Kontakt-Format:
24P+E
Anzahl der Reihen:
4
Betriebsspannung:
250 V
Anzahl der Kontakte:
24
Gewindegröße:
M3 x 10
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, crimpstecker harting, crimpstecker, han-modular steckereinsatz, 1293102, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09160243001, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,48*
€ 12,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,49*
€ 12,66*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,471*
€ 12,701*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 10,14591*
€ 13,57591*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,10*
€ 20,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6103
ab € 0,386*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,14*
Zubehör
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,731*
Zubehör
Harting
09 16 024 3101
ab € 9,19*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,721*
Zubehör
Harting
09300061701
ab € 15,61905*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,72*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,8643*
Zubehör
Harting
09300060302
ab € 9,68*
Zubehör
Harting
09300061291
ab € 7,27*
Zubehör
Harting
09300061251
ab € 10,04*
Zubehör
Harting
09150006104
ab € 0,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.