Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On LTV-8x7 SMD Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 4-Pin PDIP, Isolation 5000 V eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1278463
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-817S-TA1
EAN/GTIN:
     5059045395164
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 4µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5000 V eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Fallzeit typ. = 3µs
Serie = LTV-8x7
Besondere Merkmale = Dual-In-Line-SMD-Gehäuse, hohe Isolationsspannung

Optokoppler mit Transistorausgang, Lite-On. Optokoppler in Einfach-, Zweifach- und Vierfachformat mit Transistorausgang von Lite-On. Diese breite Produktpalette umfasst Geräte mit AC- oder DC-Eingängen sowie Durchgangsbohrungs- und SMD-Gehäuseoptionen.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
4µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5000 V eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Fallzeit typ.:
3µs
Serie:
LTV-8x7
Besondere Merkmale:
Dual-In-Line-SMD-Gehäuse, hohe Isolationsspannung
Weitere Suchbegriffe: 1278463, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Lite-On, LTV817STA1, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,091*
€ 0,2593*
5
€ 5,90*
ab € 0,0602*
€ 0,2827*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2593*
€ 0,3086
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2146*
€ 0,2554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1331*
€ 0,1584
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1127*
€ 0,1341
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.