Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On THT LED Rot 2,6 V, 40 °C 3 mm (T-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On THT LED Rot 2,6 V, 40 °C 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-1278397
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTL-4211
EAN/GTIN:
     5059045390671
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Lichtstärke = 2,5 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °C
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 657 nm
Linsenoberfläche = Streufilter

Durchkontaktierte farbige LEDs, Lite-On. Eine Serie von farbigen LEDs mit Durchgangsbohrung von Lite-On. Das Angebot umfasst 3 mm (T1) und 5 mm (T1-3/4) Standardgrößen sowie rote und grüne, 2x 4 mm rechteckige Ausführungen.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Lichtstärke:
2,5 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 °C
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
657 nm
Linsenoberfläche:
Streufilter
Weitere Suchbegriffe: 1278397, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTL4211, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0615*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1224*
€ 0,1457
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1025*
€ 0,122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,096*
€ 0,114
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,0935
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,0732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.