| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1278390 Herst.-Nr.: LTL2R3KRD-EM EAN/GTIN: 5059045647775 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Rot Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Durchlassspannung = 1,8 V Wellenlänge typ. = 631 nm
Durchkontaktierte farbige LEDs, Lite-On. Eine Serie von farbigen LEDs mit Durchgangsbohrung von Lite-On. Das Angebot umfasst 3 mm (T1) und 5 mm (T1-3/4) Standardgrößen sowie rote und grüne, 2x 4 mm rechteckige Ausführungen. Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Rot | Gehäusetyp: | 5 mm (T-1 3/4) | Durchlassspannung: | 1,8 V | Wellenlänge typ.: | 631 nm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1278390, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTL2R3KRDEM, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 20 | | € 8,95* | ab € 0,16* | € 0,64* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,143* | € 1,097* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|