Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On LED Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On LED Grün
Artikel-Nr.:
     108EL-1278384
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTL-1CHG
EAN/GTIN:
     5059045395300
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
LED Farbe = Grün
Wellenlänge typ. = 565 nm

Durchkontaktierte farbige LEDs, Lite-On. Eine Serie von farbigen LEDs mit Durchgangsbohrung von Lite-On. Das Angebot umfasst 3 mm (T1) und 5 mm (T1-3/4) Standardgrößen sowie rote und grüne, 2x 4 mm rechteckige Ausführungen.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Wellenlänge typ.:
565 nm
Weitere Suchbegriffe: 1278384, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTL1CHG, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0408*
€ 0,1269*
5
€ 5,90*
ab € 0,0274*
€ 0,1874*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1269*
€ 0,151
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1088*
€ 0,1295
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0891*
€ 0,106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0868*
€ 0,1033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,0862
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0522*
€ 0,0621
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.