Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Schrank, Typ Schrank mit Ablage, 1 Tür/en, 1 Regal/e Verriegelbar, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1271513
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16929001.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Typ = Schrank mit Ablage
Anzahl Türen = 1
Anzahl der Regale = 1
Verriegelbar = Ja
Material = Stahl
Farbe = Blau, Grau
Abmessungen = 525 x 350 x 600mm
Tiefe = 350mm
Höhe = 600mm
Breite = 525mm

Bott Stahl-WandschalenbrettDer Bott Economy Stahlwandschrank mit 2 Ablagen verfügt über vorgestanzte Wandbefestigungen. Ideal zur Befestigung über Werkbänken und Maschinen.Eigenschaften und VorteileBreite von 525 mm, Tiefe von 350 und Höhe von 600 mm Espagnolette mit 2-Punk-Schloss Griff in Einbauausführung Komplett geschweißte Stahlkonstruktion Verzinkter Stahl einstellbar auf 100 mm Rastermaß 35 kg U. D. L. Kapazität pro Regal Verstärkte Türen mit Drei-Punkt-Verriegelung
Weitere Informationen:
Typ:
Schrank mit Ablage
Anzahl Türen:
1
Anzahl der Regale:
1
Verriegelbar:
Ja
Material:
Stahl
Farbe:
Blau, Grau
Abmessungen:
525 x 350 x 600mm
Tiefe:
350mm
Höhe:
600mm
Breite:
525mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Wandpaneel Sichtlagerkasten, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, 1271513, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsschränke, Bott, 1692900111, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Cabinets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,19*
€ 190,96*
24 Tage
23
Frei Haus
ab € 170,80*
€ 213,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 168,48*
€ 214,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,84*
€ 255,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926910.51
ab € 23,17*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.